{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínač | ER 20 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm | |
Druh produktu | Upínacia klieština |
Číslo položky | 309016 | |
EAN/GTIN | 2050001767820 | |
Číslo výrobcu | 1371416 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Súprava upínacích klieštin ER 12dielna 2−13 mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
315,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním
238,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
68 kus/y s okamžitým dodaním
382,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
78 kus/y s okamžitým dodaním
487,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | ER 20 | ER16 | ER25 | ER32 |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Druh produktu | Upínacia klieština | Upínacia klieština | Upínacia klieština | Upínacia klieština |