{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý upínací ⌀ d | 20 mm | |
Upínač | ER 32 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 10 µm | |
Typ | 469 E | |
Vonkajší ⌀ D | 33 mm | |
Celková dĺžka L | 40 mm | |
Druh produktu | Upínacia klieština |
Číslo položky | 309002 20 | |
EAN/GTIN | 4045197645371 | |
Číslo výrobcu | 309002 20 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Klieština ER s utesnením a rozprašovacími dýzami 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
107 kus/y s okamžitým dodaním
37,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
48,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | ER 32 | ER 32 |
Vonkajší ⌀ D | 33 mm | 32,7 mm |
Menovitý upínací ⌀ d | 20 mm | 20 mm |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 469 E | 4537 E |
Druh produktu | Upínacia klieština | Upínacia klieština |