Klieština ER s utesnením a rozprašovacími dýzami, ER 32, Menovitý upínací ⌀ d: 3mm

Č. pol.: 309002 3
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý upínací ⌀ d Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma: ISO 15488-A
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 10

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý upínací ⌀ d 3 mm
upínač ER 32
Norma ISO 15488-A
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 10 µm
Typ 469 E
Vonkajší ⌀ D 33 mm
Celková dĺžka L 40 mm
Druh produktu Upínacia klieština

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 309002 3
EAN/GTIN 4045197645203
Číslo výrobcu 309002 3
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Úplne kalené a brúsené. Leštené.
Utesnené prevedenia s dýzami iba pre menovitý ⌀.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka