{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínač | ER32 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 10 µm | |
Typ | 469 E | |
Vonkajší ⌀ D | 33 mm | |
Celková dĺžka L | 40 mm | |
Druh produktu | Upínacia klieština |
Číslo položky | 309001 12 | |
EAN/GTIN | 4045197888693 | |
Číslo výrobcu | 309001 12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Klieština ER s utesnením 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
397 kus/y s okamžitým dodaním
27,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
275 kus/y s okamžitým dodaním
25,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | ER32 | ER25 |
Vonkajší ⌀ D | 33 mm | 26 mm |
Celková dĺžka L | 40 mm | 34 mm |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 469 E | 429 E |
Druh produktu | Upínacia klieština | Upínacia klieština |