Klieština ER s utesnením, ER 40, Menovitý upínací ⌀ d: 12mm

Č. pol.: 308992 12
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý upínací ⌀ d Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: ISO 15488-A
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 5

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý upínací ⌀ d 12 mm
upínač ER 40
Norma ISO 15488-A
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 5 µm
Typ 471 E
Vonkajší ⌀ D 40,7 mm
Celková dĺžka L 46 mm
Druh produktu Upínacia klieština

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 308992 12
EAN/GTIN 2050001768681
Číslo výrobcu 13727011200

Popis

Prevedenie:

Úplne kalené a brúsené.
Ochrana proti korózii: Upínacie klieštiny sú kompletne potiahnuté ochrannou vrstvou FAHRION Protect, a to aj na funkčných plochách.

Výhoda:

Povlak zvyšuje životnosť upínacieho puzdra, zabezpečuje jeho plnú funkčnosť a presnosť.

Poznámka:

S tesnením pre vnútorné chladenie (použiteľné do 60 barov) možno upnúť len menovitý rozmer. Podobne ako ISO 15488-A.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Klieština ER s utesnením, ER 40, Menovitý upínací ⌀ d: 12mm

Klieština ER s utesnením, ER 40, Menovitý upínací ⌀ d: 12mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
66,95 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
78 kus/y s okamžitým dodaním
24,40 €
upínač ER 40 ER 40
Vonkajší ⌀ D 40,7 mm 41 mm
Menovitý upínací ⌀ d 12 mm 12 mm
Norma ISO 15488-A ISO 15488-B
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 5 µm ≤ 10 µm
Typ 471 E 472 E
Druh produktu Upínacia klieština Upínacia klieština

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka