Klieština ER s utesnením, ER 32, Menovitý upínací ⌀ d: 13mm

Č. pol.: 308986 13
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý upínací ⌀ d Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: ISO 15488-A
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 5

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý upínací ⌀ d 13 mm
upínač ER 32
Norma ISO 15488-A
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 5 µm
Typ 469 E
Vonkajší ⌀ D 32,7 mm
Celková dĺžka L 40 mm
Druh produktu Upínacia klieština

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 308986 13
EAN/GTIN 2050001765826
Číslo výrobcu 13726011300

Popis

Prevedenie:

Úplne kalené a brúsené.
Ochrana proti korózii: Upínacie klieštiny sú kompletne potiahnuté ochrannou vrstvou FAHRION Protect, a to aj na funkčných plochách.

Výhoda:

Povlak zvyšuje životnosť upínacieho puzdra, zabezpečuje jeho plnú funkčnosť a presnosť.

Poznámka:

S tesnením pre vnútorné chladenie (použiteľné do 60 barov) možno upnúť len menovitý rozmer. Podobne ako ISO 15488-A.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Klieština ER s utesnením, ER 32, Menovitý upínací ⌀ d: 13mm

Klieština ER s utesnením, ER 32, Menovitý upínací ⌀ d: 13mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
63,24 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním
35,70 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
37,30 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
25,60 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
27,10 €
upínač ER 32 ER 25 ER 32 ER25 ER32
Vonkajší ⌀ D 32,7 mm 26 mm 33 mm 26 mm 33 mm
Celková dĺžka L 40 mm 34 mm 40 mm 34 mm 40 mm
Norma ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 5 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Typ 469 E 429 E 469 E 429 E 469 E
Druh produktu Upínacia klieština Upínacia klieština Upínacia klieština Upínacia klieština Upínacia klieština

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka