{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý upínací ⌀ d | 20 mm | |
upínač | ER 32 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm | |
Typ | 469 E | |
Vonkajší ⌀ D | 32,7 mm | |
Celková dĺžka L | 40 mm | |
Druh produktu | Upínacia klieština |
Číslo položky | 308986 20 | |
EAN/GTIN | 2050001764812 | |
Číslo výrobcu | 13726012000 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Klieština ER s utesnením, ER 32, Menovitý upínací ⌀ d: 20mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním
56,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
74 kus/y s okamžitým dodaním
37,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním
48,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
158 kus/y s okamžitým dodaním
27,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
upínač | ER 32 | ER 32 | ER 32 | ER32 |
Vonkajší ⌀ D | 32,7 mm | 33 mm | 32,7 mm | 33 mm |
Celková dĺžka L | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 469 E | 469 E | 4537 E | 469 E |
Druh produktu | Upínacia klieština | Upínacia klieština | Upínacia klieština | Upínacia klieština |