{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý upínací ⌀ d | 14 mm | |
Upínač | ER 25 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 10 µm | |
Typ | 430 E | |
Vonkajší ⌀ D | 26 mm | |
Celková dĺžka L | 34 mm | |
Druh produktu | Upínacia klieština |
Číslo položky | 308960 14 | |
EAN/GTIN | 4045197151452 | |
Číslo výrobcu | 308960 14 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Klieština ER, ER 25, Menovitý upínací ⌀ d: 14mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
18,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
93 kus/y s okamžitým dodaním
20,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
84 kus/y s okamžitým dodaním
24,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | ER 25 | ER 32 | ER 40 |
Celková dĺžka L | 34 mm | 40 mm | 46 mm |
Menovitý upínací ⌀ d | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Norma | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 430 E | 470 E | 472 E |
Druh produktu | Upínacia klieština | Upínacia klieština | Upínacia klieština |