{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý upínací ⌀ d | 14 mm | |
upínač | ER 32 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 10 µm | |
Typ | 470 E | |
Vonkajší ⌀ D | 33 mm | |
Celková dĺžka L | 40 mm | |
Druh produktu | Upínacia klieština |
Číslo položky | 309000 14 | |
EAN/GTIN | 4045197151599 | |
Číslo výrobcu | 309000 14 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Klieština ER, ER 32, Menovitý upínací ⌀ d: 14mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
20,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
18,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
70 kus/y s okamžitým dodaním
24,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
upínač | ER 32 | ER 25 | ER 40 |
Vonkajší ⌀ D | 33 mm | 26 mm | 41 mm |
Celková dĺžka L | 40 mm | 34 mm | 46 mm |
Norma | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 470 E | 430 E | 472 E |
Druh produktu | Upínacia klieština | Upínacia klieština | Upínacia klieština |