{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínač | ER25 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 10 µm | |
Typ | 429 E | |
Vonkajší ⌀ D | 26 mm | |
Celková dĺžka L | 34 mm | |
Druh produktu | Upínacia klieština |
Číslo položky | 308959 13 | |
EAN/GTIN | 4045197888563 | |
Číslo výrobcu | 308959 13 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Klieština ER s utesnením 13
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
25,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
35,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
37,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
27,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | ER25 | ER 25 | ER 32 | ER32 |
Vonkajší ⌀ D | 26 | 26 | 33 | 33 |
Celková dĺžka L | 34 | 34 | 40 | 40 |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Typ | 429 E | 429 E | 469 E | 469 E |
Druh produktu | Upínacia klieština | Upínacia klieština | Upínacia klieština | Upínacia klieština |