Klieština ER s utesnením 5

Č. pol.: 308946 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý upínací ⌀ d Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: ISO 15488-A
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 5

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Menovitý upínací ⌀ d 5 mm
    Upínač ER 25
    Norma ISO 15488-A
    Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 5 µm
    Typ 429 E
    Vonkajší ⌀ D 25,7 mm
    Celková dĺžka L 34 mm
    Druh produktu Upínacia klieština

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 308946 5
    EAN/GTIN 2050001768667
    Číslo výrobcu 13725010500

    Popis

    Prevedenie:

    Úplne kalené a brúsené.
    Ochrana proti korózii: Upínacie klieštiny sú kompletne potiahnuté ochrannou vrstvou FAHRION Protect, a to aj na funkčných plochách.

    Výhoda:

    Povlak zvyšuje životnosť upínacieho puzdra, zabezpečuje jeho plnú funkčnosť a presnosť.

    Poznámka:

    S tesnením pre vnútorné chladenie (použiteľné do 60 barov) možno upnúť len menovitý rozmer. Podobne ako ISO 15488-A.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka