{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý upínací ⌀ d | 12 mm | |
Upínač | ER 25 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm | |
Typ | 429 E | |
Vonkajší ⌀ D | 25,7 mm | |
Celková dĺžka L | 34 mm | |
Druh produktu | Upínacia klieština |
Číslo položky | 308946 12 | |
EAN/GTIN | 2050001767165 | |
Číslo výrobcu | 13725011200 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Klieština ER s utesnením 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
64 kus/y s okamžitým dodaním
54,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
172 kus/y s okamžitým dodaním
35,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním
44,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | ER 25 | ER 25 | ER 25 |
Vonkajší ⌀ D | 25,7 mm | 26 mm | 25,7 mm |
Celková dĺžka L | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Menovitý upínací ⌀ d | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 429 E | 429 E | 4282 E |
Druh produktu | Upínacia klieština | Upínacia klieština | Upínacia klieština |