{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý upínací ⌀ d | 3 mm | |
Upínač | ER 25 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm | |
Typ | 429 E | |
Vonkajší ⌀ D | 25,7 mm | |
Celková dĺžka L | 34 mm | |
Druh produktu | Upínacia klieština |
Číslo položky | 308946 3 | |
EAN/GTIN | 2050001768650 | |
Číslo výrobcu | 13725010300 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Klieština ER s utesnením 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
60,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
35,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | ER 25 | ER 25 |
Vonkajší ⌀ D | 25,7 | 26 |
Celková dĺžka L | 34 | 34 |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 | ≤ 10 |
Typ | 429 E | 429 E |
Druh produktu | Upínacia klieština | Upínacia klieština |