Klieština ER s utesnením a rozprašovacími dýzami 5

Č. pol.: 308922 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý upínací ⌀ d Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: ISO 15488-A
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 10

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Menovitý upínací ⌀ d 5 mm
    Upínač ER 16
    Norma ISO 15488-A
    Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 10 µm
    Typ 425 E
    Vonkajší ⌀ D 17 mm
    Celková dĺžka L 27,5 mm
    Druh produktu Upínacia klieština

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 308922 5
    EAN/GTIN 4045197645005
    Číslo výrobcu 308922 5

    Popis

    Prevedenie:

    Úplne kalené a brúsené. Leštené.
    Utesnené prevedenia s dýzami iba pre menovitý ⌀.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka