{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý upínací ⌀ d | 8 mm | |
upínač | ER 16 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 10 µm | |
Typ | 425 E | |
Vonkajší ⌀ D | 17 mm | |
Celková dĺžka L | 27,5 mm | |
Druh produktu | Upínacia klieština |
Číslo položky | 308922 8 | |
EAN/GTIN | 4045197645036 | |
Číslo výrobcu | 308922 8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Klieština ER s utesnením a rozprašovacími dýzami, ER 16, Menovitý upínací ⌀ d: 8mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
122 kus/y s okamžitým dodaním
33,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
189 kus/y s okamžitým dodaním
40,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
275 kus/y s okamžitým dodaním
24,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
upínač | ER 16 | ER 16 | ER16 |
Vonkajší ⌀ D | 17 mm | 16,7 mm | 17 mm |
Celková dĺžka L | 27,5 mm | 27,5 mm | 27,5 mm |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 425 E | 4031 E | 425 E |
Druh produktu | Upínacia klieština | Upínacia klieština | Upínacia klieština |