Klieština ER s utesnením 4

Č. pol.: 308921 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
314 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý upínací ⌀ d Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: ISO 15488-A
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 10

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upínač ER16
Norma ISO 15488-A
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 10 µm
Typ 425 E
Vonkajší ⌀ D 17 mm
Celková dĺžka L 27,5 mm
Druh produktu Upínacia klieština

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 308921 4
EAN/GTIN 4045197888297
Číslo výrobcu 308921 4

Popis

Prevedenie:

Úplne kalené a brúsené. Leštené. Iba pre menovitý ⌀.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka