{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý upínací ⌀ d | 8 mm | |
Upínač | ER 20 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm | |
Typ | 427 E | |
Vonkajší ⌀ D | 20,7 mm | |
Celková dĺžka L | 31,5 mm | |
Druh produktu | Upínacia klieština |
Číslo položky | 308916 8 | |
EAN/GTIN | 2050001765482 | |
Číslo výrobcu | 13724010800 |