{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý upínací ⌀ d | 3 mm | |
Upínač | ER 20 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm | |
Typ | 427 E | |
Vonkajší ⌀ D | 20,7 mm | |
Celková dĺžka L | 31,5 mm | |
Druh produktu | Upínacia klieština |
Číslo položky | 308916 3 | |
EAN/GTIN | 2050001767127 | |
Číslo výrobcu | 13724010300 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Klieština ER s utesnením 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
53,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
289 kus/y s okamžitým dodaním
24,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním
27,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
82 kus/y s okamžitým dodaním
25,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | ER 20 | ER16 | ER32 | ER25 |
Vonkajší ⌀ D | 20,7 | 17 | 33 | 26 |
Celková dĺžka L | 31,5 | 27,5 | 40 | 34 |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Typ | 427 E | 425 E | 469 E | 429 E |
Druh produktu | Upínacia klieština | Upínacia klieština | Upínacia klieština | Upínacia klieština |