{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý upínací ⌀ d | 10 mm | |
Upínač | ER 16 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm | |
Typ | 426 E | |
Vonkajší ⌀ D | 17 mm | |
Celková dĺžka L | 27,5 mm | |
Druh produktu | Upínacia klieština |
Číslo položky | 308901 10 | |
EAN/GTIN | 2050001766403 | |
Číslo výrobcu | 13713011000 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Klieština ER 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
421 kus/y s okamžitým dodaním
22,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
17,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | ER 16 | ER 16 |
Vonkajší ⌀ D | 17 | 17 |
Celková dĺžka L | 27,5 | 27,5 |
Menovitý upínací ⌀ d | 10 | 10 |
Norma | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 | ≤ 10 |
Typ | 426 E | 426 E |