{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý upínací ⌀ d | 7 mm | |
Upínač | ER 16 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm | |
Typ | 426 E | |
Vonkajší ⌀ D | 17 mm | |
Celková dĺžka L | 27,5 mm | |
Druh produktu | Upínacia klieština |
Číslo položky | 308901 7 | |
EAN/GTIN | 2050001764676 | |
Číslo výrobcu | 13713010700 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Klieština ER, ER 16, Menovitý upínací ⌀ d: 7mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
82 kus/y s okamžitým dodaním
22,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
391 kus/y s okamžitým dodaním
17,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | ER 16 | ER 16 |
Vonkajší ⌀ D | 17 mm | 17 mm |
Celková dĺžka L | 27,5 mm | 27,5 mm |
Menovitý upínací ⌀ d | 7 mm | 7 mm |
Norma | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 426 E | 426 E |