{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý upínací ⌀ d | 1 mm | |
Upínač | ER 11 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm | |
Typ | 4008 E | |
Vonkajší ⌀ D | 11,3 mm | |
Celková dĺžka L | 18 mm | |
Druh produktu | Upínacia klieština |
Číslo položky | 308881 1 | |
EAN/GTIN | 2050001767974 | |
Číslo výrobcu | 13711010100 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Klieština ER 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
29,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
127 kus/y s okamžitým dodaním
21,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním
22,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | ER 11 | ER 16 | ER 20 |
Vonkajší ⌀ D | 11,3 | 17 | 21 |
Celková dĺžka L | 18 | 27,5 | 31,5 |
Menovitý upínací ⌀ d | 1 | 1 | 1 |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Typ | 4008 E | 426 E | 428 E |
Druh produktu | Upínacia klieština | Upínacia klieština | Upínacia klieština |