Klieština ER, ER 11, Menovitý upínací ⌀ d: 1,5mm

Č. pol.: 308881 1,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
86 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý upínací ⌀ d Cena za kus vrát. DPH
  • Štandard: ISO 15488-B
  • Presnosť sústredenia: ≤ 5

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité upnutie⌀ d. 1,5 mm
Nahrávanie ER 11
Štandard ISO 15488-B
Presnosť sústredenia ≤ 5 µm
Typ 4008 E
Vonkajšie⌀ D. 11,3 mm
Celková dĺžka L 18 mm
Typ výrobku Upínacia klieština

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 308881 1,5
EAN/GTIN 2050001767981
Číslo výrobcu 13711010150

Popis

Prevedenie:

Úplne kalené a brúsené.
Ochrana proti korózii: Upínacie klieštiny sú kompletne potiahnuté ochrannou vrstvou FAHRION Protect, a to aj na funkčných plochách.

Výhoda:

Povlak zvyšuje životnosť upínacieho puzdra, zabezpečuje jeho plnú funkčnosť a presnosť.

Poznámka:

⌀ upínacieho premostenia je vždy do 1 mm menší, napr. ⌀ 10 − 9 mm, okrem prípadu pri ⌀ 1, 1,5 a 2 (tu vždy len 0,5 mm).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka