Ťažný čap 45° utesnený 30

Č. pol.: 308765 30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
391 kus/y s okamžitým dodaním
  • Ťažný čap - norma: MAS 403

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vhodné pre strmé kužele 30
Vlastnosť otvoru s otvorom
Ťažný čap - norma MAS 403
⌀ zväzku D 16,5 mm
⌀ hlavy D1 11 mm
Celková dĺžka L 43 mm
L1 23 mm
Závit M M12
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje 20 Nm
vhodné pre strmý kužeľ s farebným kódom SK 30
Rozmer cez steny 13 mm
Druh produktu Ťažný čap

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 308765 30
EAN/GTIN 4045197648020
Číslo výrobcu 308765 30

Popis

Popis:

Držiak nástroja je pevne vtiahnutý do vretena upínačom vretena prostredníctvom ťažného čapu. Ťažné čapy sú k dispozícii v rôznych vyhotoveniach. Sú dôležitým spojovacím článkom medzi strojom a nástrojom. Požiadavky na presnosť, pevnosť a spoľahlivosť ťažných čapov sú vysoké.

Použitie:

Pre nástroje so strmým kužeľom JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2.

Poznámka:

Utesnené − O-krúžkom.
Príslušné veľkosti upínacích kľúčov a rozmerov kľúčov nájdete v eshope.
Pri montáži AB dbajte na správny uťahovací moment.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.