{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vhodné pre strmé kužele | 50 | |
Vlastnosť otvoru | bez otvoru | |
Ťažný čap - norma | MAS 403 | |
⌀ zväzku D | 38 mm | |
⌀ hlavy D1 | 23 mm | |
Celková dĺžka L | 85 mm | |
L1 | 45 mm | |
Závit M | M24 | |
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje | 150 Nm | |
vhodné pre strmý kužeľ s farebným kódom | SK 50 | |
Rozmer cez steny | 30 mm | |
Druh produktu | Ťažný čap |
Číslo položky | 308760 50 | |
EAN/GTIN | 4045197223883 | |
Číslo výrobcu | 308760 50 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ťažný čap 45° utesnený 50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
88 kus/y s okamžitým dodaním
16,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
305 kus/y s okamžitým dodaním
18,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
400 kus/y s okamžitým dodaním
14,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
126 kus/y s okamžitým dodaním
14,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
16,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ zväzku D | 38 | 36 | 36 | 36 | 38 |
⌀ hlavy D1 | 23 | 28 | 28 | 29,1 | 23 |
L1 | 45 | 34 | 34 | 25,55 | 45 |
Vhodné pre strmé kužele | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Rozmer cez steny | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Vlastnosť otvoru | bez otvoru | bez otvoru | bez otvoru | bez otvoru | bez otvoru |
Druh produktu | Ťažný čap | Ťažný čap | Ťažné čapy | Ťažné čapy | Ťažný čap |