tepelný upínací tŕň 16

Č. pol.: 308571 16
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 26623-1
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC; HPC

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 16 mm
Upínač PSC 63 A = 120
Norma upínača ISO 26623-1
Vnútorné chladenie áno
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HSC; HPC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 120 mm
Vonkajší ⌀ D 34 mm
⌀ D2 27 mm
Druh produktu tepelný upínací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 308571 16
EAN/GTIN 4045197471949
Číslo výrobcu 308571 16

Popis

Prevedenie:

  • S otvorom na čip RFID/Balluff.
  • Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!).
  • Všetky funkčné plochy PSC vnútornej kontúry opracované.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s toleranciou stopky h6.

Zvláštní příslušenství:

Predĺženie zmršťovacieho skľučovadla č. 302410302417. Zmršťovacie zariadenia č. 354210354450.
Rúra na chladiaci prostriedok č. 309885, nástrčný kľúč č. 309893, a súprava vyvažovacích skrutiek č. 309906, veľ. 180.