{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre ER klieštiny | 25 | |
Upínač | PSC 40, krátka | |
Norma upínača | ISO 26623-1 | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Rozsah upínania | 1 mm - 16 mm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 55 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 42 mm | |
Náhradná vysokorýchlostná matica GARANT č. 309610 | 25 | |
Druh produktu | Klieštinový upínací tŕň |
Číslo položky | 308513 25 | |
EAN/GTIN | 4045197703200 | |
Číslo výrobcu | 308513 25 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Klieštinové upínacie tŕne ER 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
170,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
75 kus/y s okamžitým dodaním
69,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
172,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
152 kus/y s okamžitým dodaním
70,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | PSC 40, krátka | SK 30, krátka | PSC 50, krátka | SK 30, krátka |
Norma upínača | ISO 26623-1 | ISO 7388-1 | ISO 26623-1 | ISO 7388-1 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Stratégia obrábania | HSC | HSC | HSC | HSC |
Náhradná vysokorýchlostná matica GARANT č. 309610 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Druh produktu | Klieštinový upínací tŕň | Klieštinový upínací tŕň | Klieštinový upínací tŕň | Klieštinový upínací tŕň |