{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre ER klieštiny | 25 | |
⌀ upnutia D1 | 1-16 mm | |
Upínač | SK 30, krátka | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Rozsah upínania | 1 mm - 16 mm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 55 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 42 mm | |
Náhradná vysokorýchlostná matica GARANT č. 309610 | 25 | |
Náhradná matica HOLEX č. 309580 | 25 | |
Otvor Balluffchip | Áno | |
Druh produktu | Klieštinový upínací tŕň |
Číslo položky | 300463 25 | |
EAN/GTIN | 4045197944191 | |
Číslo výrobcu | 300463 25 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Klieštinové upínacie tŕne ER Tvar ADB 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
154 kus/y s okamžitým dodaním
70,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
78 kus/y s okamžitým dodaním
69,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
170,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
172,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | SK 30, krátka | SK 30, krátka | PSC 40, krátka | PSC 50, krátka |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 55 | 55 | 55 | 55 |
Vonkajší ⌀ D | 42 | 42 | 42 | 42 |
pre ER klieštiny | 25 | 25 | 25 | 25 |
Rozsah upínania | 1 ;16 | 1 ;16 | 1 ;16 | 1 ;16 |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Stratégia obrábania | HSC | HSC | HSC | HSC |