tepelný upínací tŕň s tlmením vibrácií, s čelnými chladiacimi otvormi 6

Č. pol.: 308342 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Tvar: A
  • otvor v chladiacom kanáli: Zamykateľné
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 6 mm
Upínač HSK-A 63 A = 120
Norma upínača DIN 69893; ISO 12164-1
Tvar A
otvor v chladiacom kanáli Zamykateľné
Vnútorné chladenie áno
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HPC; HSC
Kmitanie tlmené
Dĺžka výčnelku Rozmer A 120 mm
Vonkajší ⌀ D 27 mm
⌀ D2 21 mm
⌀ D3 53 mm
L2 57 mm
Druh produktu tepelný upínací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 308342 6
EAN/GTIN 4062406787219
Číslo výrobcu 308342 6

Popis

Prevedenie:

  • Oceľ odolná proti vysokej teplote.
  • Integrované nastavenie dĺžky nástrojov.
  • Pre nástroje HSS a VHM.
  • Hriadele sú pevne prevrátené (hladký chod!).
  • S otvorom na čip Balluff.
  • S otvormi v chladiacom kanáli a uzatvárateľnými závitmi.
  • So závitovými otvormi pre vyvažovacie skrutky.
  • Zosilnená konštrukcia alebo obrys.
  • Leštený povrch.
  • Špeciálne uložené karbidové jadro v telese zmršťovacieho obloženia.

Výhoda:

  • Antivibračné.
  • Lepší povrch obrobku.
  • Optimalizovaná životnosť nástroja.
  • Zvýšená spoľahlivosť procesu.
  • Znížený sklon ku korózii vďaka leštenému povrchu.

Použitie:

Na upnutie náradia s valcovou stopkou (h6 tolerancia stopky). Vhodné pre indukčné, kontaktné a teplovzdušné zmršťovacie stroje.

Zvláštní příslušenství:

HSK Trubička na chladenie č. 309880,
Nástrčný kľúč č. 309890,
Zmršťovací prístroj č. 354210354440,
Súprava vyvažovacích skrutiek č. 309906 veľ. 180.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka