{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 10 mm | |
Upínač | HSK-A 63 A = 120 | |
Norma upínača | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Tvar | A | |
otvor v chladiacom kanáli | Zamykateľné | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HPC; HSC | |
Kmitanie | tlmené | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 120 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
⌀ D3 | 53 mm | |
L2 | 62 mm | |
Druh produktu | tepelný upínací tŕň |
Číslo položky | 308342 10 | |
EAN/GTIN | 4062406787233 | |
Číslo výrobcu | 308342 10 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() tepelný upínací tŕň s tlmením vibrácií, s čelnými chladiacimi otvormi 10
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
251,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
106 kus/y s okamžitým dodaním
197,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
101 kus/y s okamžitým dodaním
229,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
92 kus/y s okamžitým dodaním
235,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Norma upínača | DIN 69893 ;ISO 12164-1 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 120 | 120 | 120 | 120 |
Tvar | A | A | A | A |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Stratégia obrábania | HPC ;HSC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |