{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 5 mm | |
Upínač | HSK-E 50 A = 70 | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | E | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 40000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 70 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 16 mm | |
⌀ D2 | 11 mm | |
Druh produktu | tepelný upínací tŕň |
Číslo položky | 308308 5 | |
EAN/GTIN | 4045197480378 | |
Číslo výrobcu | 308308 5 |