Sortiment nářadí v kufříku 100 kusů

Č. pol.: 3082148
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Číslo položky 3082148
EAN/GTIN 4010886950869
Číslo výrobcu 3082148
Číslo L L60160 6495

Popis

Popis:

Profesionální řada pro všechny obchody
sestavená praktickým způsobem pro hlavice na místě
, která je umístěna v robustním tvrdém pouzdře z nárazuvzdorného ABS plastu
robustní rám z hliníku
robustní společník - všude tam, kde musí být vždy po ruce správný nástroj

Charakteristika:

  • Skladování: Pouzdro
  • Celková šířka [mm]: 420 mm
  • Celková výška [mm]: 190 mm
  • Celková délka [mm]: 490 mm
  • Materiál: Akrylonitrilbutadienstyren (ABS)
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka