Objemové pouzdro na nářadí je prázdné

Č. pol.: 3065405
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3065405
EAN/GTIN 4010886950999
Číslo výrobcu 3065405
Číslo L L60160 5813

Popis

Popis:

Robustní rám z hliníku s ochranou hran proti nárazu, Skořepiny z nárazuvzdorného plastu ABS
Otevřené víko kufru je chráněno proti nechtěnému zavření bezpečnostním držákem víka
Přihrádka na dokumenty A4 ve víku
Variabilně dělitelná spodní přihrádka
Zamykatelná 2 výklopnými cylindrickými zámky a kombinovaným zámkem
Vyjímatelná deska na nářadí s 22 kapsami na nářadí na přední a zadní straně ve víku
Vyjímatelná deska na nářadí s 22 kapsami na nářadí na přední a zadní straně ve víku
Vyjímatelná deska na nářadí s 22 kapsami na nářadí na přední a zadní straně ve víku
Vyjímatelná deska na nářadí s 22 kapsami na nářadí na přední a zadní straně ve víku
Vyjímatelná deska na nářadí s 22 kapsami na nářadí na přední a zadní straně ve víku. a zpět ve víku
Odnímatelná krycí deska pro spodní přihrádku s 15 kapsami na nářadí
Rukojeť vhodná pro přenášení
Odnímatelná krycí deska pro spodní přihrádku s 15 kapsami na nářadí
Odnímatelná krycí deska pro spodní přihrádku s 15 kapsami na nářadí
Rukojeť vhodná pro přenášení

Charakteristika:

  • Dynamická nosnost [kg]: 30 kg
  • Celková šířka [mm]: 490 mm
  • Celková výška [mm]: 185 mm
  • Celková délka [mm]: 395 mm
  • Materiál: Akrylonitrilbutadienstyren (ABS)
  • Barva RAL: černá
  • Zatížení [max.): 30 kg
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka