tepelný upínací tŕň s čelnými chladiacimi otvormi 3

Č. pol.: 308196 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Tvar: A
  • otvor v chladiacom kanáli: Zamykateľné
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 3 mm
Upínač HSK-A 63 A = 130
Norma upínača ISO 12164-1; DIN 69893
Tvar A
otvor v chladiacom kanáli Zamykateľné
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HSC; HPC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 130 mm
Vonkajší ⌀ D 17 mm
⌀ D2 12 mm
Druh produktu tepelný upínací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 308196 3
EAN/GTIN 4045197646477
Číslo výrobcu 308196 3

Popis

Prevedenie:

Integrované nastavenie dĺžky nástroj od ⌀ upnutia D1 6 mm (nastavenie po 10 mm).
Od⌀ upnutia D1 6 mm so závitovými otvormi pre vyvažovacie skrutky.
  • Vysokoteplotná oceľ.
  • veľ. 3 − 5 pre karbid, od veľ. 6 pre HSS a HM.
  • S otvorom na čip RFID/Balluff.

S otvormi v chladiacom kanáli a uzatvárateľnými závitmi. ⌀ D1: 3 mm, 4 mm, 5 mm, nie sú uzatvárateľné.
GARANT: Upravené funkčné plochy HSK. Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!).

Použitie:

  • Na upínanie fréz a vrtákov s valcovou stopkou v tolerancii h6.
  • Vhodné pre indukčné, kontaktné a horúcovzdušné zmršťovacie prístroje.

Rozsah dodávky:

V prípade puzdier s nastavením dĺžky vrátane skrutky na nastavenie dĺžky (od ⌀ upnutia D1 6 mm).

Zvláštní příslušenství:

rúra na chladiaci prostriedok č. 309880, nástrčný kľúč č. 309890, predĺženie zmršťovacieho skľučovadla č. 302410302416, zmršťovacie prístroje č. 354210354450, súprava vyvažovacích skrutiek č. 309906 180.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    ⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka