tepelný upínací tŕň 3

Č. pol.: 308189 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Tvar: A
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC; HPC

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ upnutia D1 3 mm
    Upínač HSK-A 63 A = 120
    Norma upínača ISO 12164-1; DIN 69893
    Tvar A
    Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
    Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
    Stratégia obrábania HSC; HPC
    Dĺžka výčnelku Rozmer A 120 mm
    Vonkajší ⌀ D 17 mm
    ⌀ D2 12 mm
    Druh produktu tepelný upínací tŕň

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 308189 3
    EAN/GTIN 4045197290946
    Číslo výrobcu 308189 3

    Popis

    Prevedenie:

    Od⌀ upnutia D1 6 mm so závitovými otvormi pre vyvažovacie skrutky.
    Integrované nastavenie dĺžky nástroj od ⌀ upnutia D1 6 mm (nastavenie po 10 mm).
    • Vysokoteplotná oceľ.
    • veľ. 3 − 5 pre karbid, od veľ. 6 pre HSS a HM.
    • S otvorom na čip RFID/Balluff.

    GARANT: Upravené funkčné plochy HSK. Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!).

    Použitie:

    • Na upínanie fréz a vrtákov s valcovou stopkou v tolerancii h6.
    • Vhodné pre indukčné, kontaktné a horúcovzdušné zmršťovacie prístroje.

    Rozsah dodávky:

    V prípade puzdier s nastavením dĺžky vrátane skrutky na nastavenie dĺžky (od ⌀ upnutia D1 6 mm).

    Zvláštní příslušenství:

    rúra na chladiaci prostriedok č. 309880, nástrčný kľúč č. 309890, predĺženie zmršťovacieho skľučovadla č. 302410302416, zmršťovacie prístroje č. 354210354450, súprava vyvažovacích skrutiek č. 309906 180.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka