tepelný upínací tŕň 6

Č. pol.: 308035 6
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Tvar: E
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 6 mm
Upínač HSK-E 50
Norma upínača ISO 12164-1; DIN 69893
Tvar E
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HSC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 80 mm
Vonkajší ⌀ D 27 mm
⌀ D2 21 mm
Druh produktu tepelný upínací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 308035 6
EAN/GTIN 4067263014584
Číslo výrobcu 308035 6

Popis

Prevedenie:

  • Vysokoteplotná oceľ.
  • Integrované nastavenie dĺžky nástrojov, dráha nastavenia 10 mm.
  • veľ. 3 − 5 pre karbid, od veľ. 6 pre HSS a HM.
  • Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!).
  • S otvorom na čip RFID/Balluff.

GARANT: – Upravené funkčné plochy HSK.

Použitie:

Na upínanie fréz a vŕtačiek s valcovou stopkou v tolerancii h6. Vhodné pre indukčné, kontaktné a teplovzdušné zmršťovacie stroje.

Zvláštní příslušenství:

Rúrka na chladiacu kvapalinu č. 309880, nástrčný kľúč č. 309890, predĺženie zmršťovacieho skľučovadla č. 302410302416. Zmršťovacie prístroje č. 354210 - 304755.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka