tepelný upínací tŕň 3

Č. pol.: 308035 3
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Tvar: E
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ upnutia D1 3 mm
    Upínač HSK-E 50
    Norma upínača ISO 12164-1; DIN 69893
    Tvar E
    Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
    Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
    Stratégia obrábania HSC
    Dĺžka výčnelku Rozmer A 60 mm
    Vonkajší ⌀ D 17 mm
    ⌀ D2 12 mm
    Druh produktu tepelný upínací tŕň

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 308035 3
    EAN/GTIN 4067263014553
    Číslo výrobcu 308035 3

    Popis

    Prevedenie:

    • Vysokoteplotná oceľ.
    • Integrované nastavenie dĺžky nástrojov, dráha nastavenia 10 mm.
    • veľ. 3 − 5 pre karbid, od veľ. 6 pre HSS a HM.
    • Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!).
    • S otvorom na čip RFID/Balluff.

    GARANT: – Upravené funkčné plochy HSK.

    Použitie:

    Na upínanie fréz a vŕtačiek s valcovou stopkou v tolerancii h6. Vhodné pre indukčné, kontaktné a teplovzdušné zmršťovacie stroje.

    Zvláštní příslušenství:

    Rúrka na chladiacu kvapalinu č. 309880, nástrčný kľúč č. 309890, predĺženie zmršťovacieho skľučovadla č. 302410302416. Zmršťovacie prístroje č. 354210 - 304755.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka