tepelný upínací tŕň 3

Č. pol.: 308030 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Tvar: E
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 3 mm
Upínač HSK-E 40
Norma upínača ISO 12164-1; DIN 69893
Tvar E
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HSC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 60 mm
Vonkajší ⌀ D 17 mm
⌀ D2 12 mm
Druh produktu tepelný upínací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 308030 3
EAN/GTIN 4045197377807
Číslo výrobcu 308030 3

Popis

Prevedenie:

  • Oceľ odolná proti vysokej teplote.
  • Integrované nastavenie dĺžky nástrojov, dráha nastavenia 10 mm.
  • Veľ. 3 − 5 pre karbid, od veľkosti 6 pre HSS a HM.
  • Všetky stopky sú pretočené (hladký chod!).
  • S otvorom na čip RFID/Balluff.

GARANT: – Upravené funkčné plochy HSK.

Použitie:

Na upínanie fréz a vrtákov s valcovou stopkou v tolerancii h6. Vhodné pre indukčné, kontaktné a horúcovzdušné zmršťovacie prístroje.

Zvláštní příslušenství:

Rúra chladiacej kvapaliny č. 309880, nástrčný kľúč č. 309890, predĺženie zmršťovacieho skľučovadla č. 302410302416. Zmršťovacie zariadenia č. 354210 − 304755.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    ⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka