{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 8 mm | |
Upínač | HSK-A 63 ultrakrátky | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
otvor v chladiacom kanáli | Zamykateľné | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
Ochrana proti výsuvu nástroja | Safe-Lock h6 | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 70 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 29 mm | |
⌀ D2 | 22 mm | |
maximálna hĺbka upnutia LE | 38 mm | |
Druh produktu | tepelný upínací tŕň |
Číslo položky | 307935 8 | |
EAN/GTIN | 4034221120427 | |
Číslo výrobcu | A63.145.08.37 |