Krátka vŕtacia hlavička Tvar A 0,5-13

Č. pol.: 307760 0,5-13
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah upínania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
  • Tvar: A
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 30
  • maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje Md max: ≤ 14

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínania 0,5 mm - 13 mm
Upínač HSK-A 100
Norma upínača ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
Tvar A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 30 µm
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje Md max ≤ 14 Nm
Konštrukcia štandardné
Dĺžka výčnelku Rozmer A 111 mm
Vonkajší ⌀ D 50 mm
Náhradný upínací kľúč č. 627425 OK 6
Druh produktu Krátka vŕtacia hlavička

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 307760 0,5-13
EAN/GTIN 2050001690043
Číslo výrobcu 16.296.100.13

Popis

Prevedenie:

  • Pre chod doprava/doľava.
  • S otvorom na čipy RFID/Balluff.

Rozsah dodávky:

Vrátane upínacieho kľúča s priečnou rukoväťou.

Zvláštní příslušenství:

Nástrčný kľúč č. 309890. Trubička na chladenie č. 309880.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka