{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah upínania | 2,5 mm - 16 mm | |
Upínač | HSK-A 100 | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 30 µm | |
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje Md max | ≤ 14 Nm | |
Konštrukcia | štandardné | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 116 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 57 mm | |
Náhradný upínací kľúč č. 627425 | OK 6 | |
Druh produktu | Krátka vŕtacia hlavička |
Číslo položky | 307760 2,5-16 | |
EAN/GTIN | 2050001690050 | |
Číslo výrobcu | 16.296.100.16 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Krátka vŕtacia hlavička Tvar A 2,5-16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
479,00 €
376,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním
394,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | HSK-A 100 | HSK-A 100 |
Konštrukcia | štandardné | úzke |
Tvar | A | A |
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje Md max | ≤ 14 Nm | ≤ 14 Nm |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 30 µm | ≤ 50 µm |
Rozsah upínania | 2,5 mm - 16 mm | 2,5 mm - 16 mm |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 15000 min-1 |