{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 20 mm | |
Upínač | HSK-A 63 krátky | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 80 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 52,5 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 54 mm | |
Dráha prestavenia V | 10 mm | |
vhodná redukčná objímka | 302150; 302155; 302160; 302165 | |
Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro |
Číslo položky | 307553 20 | |
EAN/GTIN | 4045197644848 | |
Číslo výrobcu | 307553 20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hydraulické upínacie púzdro HT s otvormi v chladiacom kanáli 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
370,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním
260,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním
220,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | HSK-A 63 krátky | HSK-A 63 krátky | HSK-A 63 krátky |
Norma upínača | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 80 | 80 | 80 |
Tvar | A | A | A |
Dráha prestavenia V | 10 | 10 | 10 |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Stratégia obrábania | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |