{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 16 mm | |
Upínač | HSK-A 63 krátky | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 80 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 52,5 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 54 mm | |
Dráha prestavenia V | 10 mm | |
Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro |
Číslo položky | 307553 16 | |
EAN/GTIN | 4045197644831 | |
Číslo výrobcu | 307553 16 |