{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 20 mm | |
Upínač | HSK-A 63 krátky | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 80 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 52,5 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 54 mm | |
Dráha prestavenia V | 10 mm | |
vhodná redukčná objímka | 302150; 302155; 302160; 302165 | |
Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro |
Číslo položky | 307552 20 | |
EAN/GTIN | 4062406240066 | |
Číslo výrobcu | 307552 20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Hydraulické upínacie púzdro HT, HSK-A 63 krátky, ⌀ upnutia D1: 20mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním
218,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
262,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
373,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | HSK-A 63 krátky | HSK-A 63 krátky | HSK-A 63 krátky |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Vonkajší ⌀ D | 52,5 mm | 52,5 mm | 52,5 mm |
Tvar | A | A | A |
Úžitková dĺžka L1 | 54 mm | 54 mm | 54 mm |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
vhodná redukčná objímka | 302150; 302155; 302160; 302165 | 302150; 302155; 302160; 302165 | 302150; 302155; 302160; 302165 |