Štíhle hydraulické upínacie puzdro 5

Č. pol.: 307533 5
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Tvar: A
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC; HPC

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ upnutia D1 5 mm
    Upínač HSK-A 63 A = 120
    Norma upínača DIN 69893; ISO 12164-1
    Tvar A
    Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
    Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
    Stratégia obrábania HSC; HPC
    Dĺžka výčnelku Rozmer A 120 mm
    ⌀ D2 11 mm
    ⌀ D3 18,7 mm
    Vonkajší ⌀ D 50 mm
    L2 73 mm
    Otvor Balluffchip Áno
    Druh produktu Hydraulické upínacie puzdro

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 307533 5
    EAN/GTIN 4045197762214
    Číslo výrobcu 307533 5

    Popis

    Prevedenie:

    • Mimoriadne štíhla konštrukcia (3° obrys).
    • S otvorom na čip RFID/Balluff.
    • Možné axiálne nastavenie dĺžky.
    • Všetky stopky sú pretočené.
    • Môžu sa použiť redukčné puzdrá.

    Výhoda:

    • Odolné voči teplote vďaka kompletne uzavretého systému, t.j. žiadne spájkované tlakové komory.
    • Ideálne tlmiace vlastnosti.
    • Vysoké prenosné krútiace momenty, čo vedie k spoľahlivosti procesu.

    Použitie:

    Najmä pri výrobe nástrojov a foriem.
    Ak sa vyžaduje znížená rušivá kontúra.
    Na vŕtanie, vystružovanie a frézovanie.
    Pre upínacie nástroje so stopkou tolerancie h6.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane šesťhranného kľúča s priečnou rukoväťou.

    Zvláštní příslušenství:

    Redukčné puzdrá č. 302135302165.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka