Štíhle hydraulické upínacie puzdro, HSK-A 63 A = 120, ⌀ upnutia D1: 10mm

Č. pol.: 307533 10
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma upínača: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Tvar: A
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC; HPC

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 10 mm
upínač HSK-A 63 A = 120
Norma upínača DIN 69893; ISO 12164-1
Tvar A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HSC; HPC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 120 mm
⌀ D2 16 mm
⌀ D3 24,5 mm
Vonkajší ⌀ D 50 mm
L2 74 mm
Otvor Balluffchip Áno
Druh produktu Hydraulické upínacie puzdro

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 307533 10
EAN/GTIN 4045197727640
Číslo výrobcu 307533 10
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

  • Mimoriadne štíhla konštrukcia (3° obrys).
  • S otvorom na čip RFID/Balluff.
  • Možné axiálne nastavenie dĺžky.
  • Všetky stopky sú pretočené.
  • Môžu sa použiť redukčné puzdrá.

Výhoda:

  • Odolné voči teplote vďaka kompletne uzavretého systému, t.j. žiadne spájkované tlakové komory.
  • Ideálne tlmiace vlastnosti.
  • Vysoké prenosné krútiace momenty, čo vedie k spoľahlivosti procesu.

Použitie:

Najmä pri výrobe nástrojov a foriem.
Ak sa vyžaduje znížená rušivá kontúra.
Na vŕtanie, vystružovanie a frézovanie.
Pre upínacie nástroje so stopkou tolerancie h6.

Rozsah dodávky:

Vrátane šesťhranného kľúča s priečnou rukoväťou.

Zvláštní příslušenství:

Redukčné puzdrá č. 302135302165.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka