{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Morseho kužeľ vnútri | 2 | |
Upínač | HSK-A 100 | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 8 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 120 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 32 mm | |
Druh produktu | Upínací adaptér |
Číslo položky | 306970 2 | |
EAN/GTIN | 4045197290564 | |
Číslo výrobcu | 306970 2 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Redukčné púzdro pre stopku MK s vyrážačom 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním
152,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
81 kus/y s okamžitým dodaním
97,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
74,46 €
57,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
96,93 €
74,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
98,59 €
75,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
75,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | HSK-A 100 | HSK-A 63 | BT 40 | BT 50 | SK 50, krátka | SK 40, krátka |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 120 mm | 120 mm | 50 mm | 60 mm | 60 mm | 50 mm |
Vonkajší ⌀ D | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Tvar | A | A | A | A | A | A |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 15000 min-1 | G 6,3 pri 15000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 |