{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Morse kužeľ vnútri | 4 | |
Nahrávanie | HSK-A 100 | |
Prijímací štandard | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 8 µm | |
Stratégia rezania | HSC | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 170 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 48 mm | |
Typ výrobku | Upínací adaptér |
Číslo položky | 306970 4 | |
EAN/GTIN | 4045197290588 | |
Číslo výrobcu | 306970 4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Redukčné púzdro pre stopku MK s vyrážačom, HSK-A 100, MK vnútorná: 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
165,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
108,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním
81,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Nahrávanie | HSK-A 100 | HSK-A 63 | SK 40, krátka |
Prijímací štandard | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 7388-1 |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 170 mm | 160 mm | 95 mm |
Vonkajšie⌀ D. | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Tvar | A | A | A |
Presnosť sústredenia | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm |
Typ výrobku | Upínací adaptér | Upínací adaptér | Upínací adaptér |