{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Morseho kužeľ vnútri | 4 | |
Upínač | HSK-A 63 | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 8 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 160 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 48 mm | |
Druh produktu | Upínací adaptér |
Číslo položky | 306930 4 | |
EAN/GTIN | 4045197290540 | |
Číslo výrobcu | 306930 4 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Redukčné púzdro pre stopku MK s vyrážačom 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
108,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
165,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
104,52 €
53,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
79,25 €
74,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním
81,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
107,64 €
84,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | HSK-A 63 | HSK-A 100 | BT 50 | BT 40 | SK 40, krátka | SK 50, krátka |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 160 mm | 170 mm | 70 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
Vonkajší ⌀ D | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Tvar | A | A | A | A | A | A |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 15000 min-1 | G 6,3 pri 15000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 |
Druh produktu | Upínací adaptér | Upínací adaptér | Upínací adaptér | Upínací adaptér | Upínací adaptér | Upínací adaptér |