Upínací tŕň pre frézovacie hlavy 16

Č. pol.: 306690 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ tŕňa d1 Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Tvar: A
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 6
  • Stratégia obrábania: HPC

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ tŕňa d1 16 mm
    ⌀ upnutia D1 16 mm
    Upínač HSK-A 100 A = 160
    Norma upínača ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
    Tvar A
    Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
    Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 6 µm
    Stratégia obrábania HPC
    Dĺžka výčnelku Rozmer A 160 mm
    Vonkajší ⌀ D 38 mm
    Dĺžka frézovacieho tŕňa L4 17 mm
    Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861 16
    vhodný špeciálny kľúč č. 309840 16
    Druh produktu Upínací tŕň pre frézovacie hlavy

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 306690 16
    EAN/GTIN 4045197290465
    Číslo výrobcu 306690 16

    Popis

    Prevedenie:

    • Upínanie -⌀ 40 so 4 závitovými otvormi na montáž nožových hláv podľa DIN 2079.
    • S otvorom na čip Balluff/RFID.
    • Zväčšená oblasť upevnenia nákružku.
    • Upravené funkčné plochy HSK.

    Použitie:

    Na upnutie nástrčných čelných valcových fréz a frézovacích hláv.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane uťahovacej skrutky na frézy.

    Zvláštní příslušenství:

    Rúrka na vnútorné chladenie č. 309880, nástrčný kľúč č. 309890, špeciálny kľúč č. 309840.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka