{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ tŕňa d1 | 27 mm | |
⌀ upnutia D1 | 27 mm | |
Upínač | HSK-A 100 A = 100 | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
otvor v chladiacom kanáli | nie je zatvárateľné | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 6 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 60 mm | |
Dĺžka frézovacieho tŕňa L4 | 21 mm | |
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861 | 27 | |
vhodný špeciálny kľúč č. 309840 | 27 | |
Druh produktu | Upínací tŕň pre frézovacie hlavy |
Číslo položky | 306684 27 | |
EAN/GTIN | 4045197468550 | |
Číslo výrobcu | 306684 27 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Upínací tŕň pre frézovacie hlavy s čelnými chladiacimi otvormi 27
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
226,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
164,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
192,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním
196,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
156,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
⌀ tŕňa d1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Tvar | A | A | A | A | A |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Stratégia obrábania | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Druh produktu | Upínací tŕň pre frézovacie hlavy | Upínací tŕň pre frézovacie hlavy | Upínací tŕň pre frézovacie hlavy | Upínací tŕň pre frézovacie hlavy | Upínací tŕň pre frézovacie hlavy |